※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×90 フラッシュポイントHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42610215 M6×90 フラッシュポイントHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42610215

フラッシュポイントHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) ねじの呼びM6 注文コード42610215 品番M6×90
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 長さ(mm)90 ねじ長さ(mm)60 材質 表面処理3価ユニクロ 種類フラッシュポイントHEX 寸法H(mm)6.5 寸法F(mm)12 適合板厚(mm)6.0まで 寸法B(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1211:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする