曜日別特売
M4×25 フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42610583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×25 フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42610583
M4×25 フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42610583

フラッシュポイントPAN(鉄/三価ユニクロ)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)25
ねじの呼びM4
内容量1箱(500個)注文コード42610583品番M4×25
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ねじの呼びM4長さ(mm)25頭部形状PAN表面処理三価ユニクロ種類フラッシュポイントナベ寸法H(mm)2.8寸法F(mm)6適合板厚(mm)3.2までねじの種類全ねじ寸法D(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42610565
2018-05-07
用途: 空調作業
建設業・工事業

2番ビットにフィットして打ち損ないも無く作業できました。
連休が絡み翌日配達マークがあるにもかかわらず、連絡もなく4日放置された事以外は良い品です。

対象商品 : 42610556
2016-03-25
用途: ビス留め

現在未使用
納期は満足です。

対象商品 : 42610556
2014-12-18
用途: パネルのビス止め
建設業・工事業

う~ん、高いなぁ。
喰いつきは悪くないです。
もうちょい何とかならんものかと思う。
売掛できるから買うけど、近所のホームセンターの方が安いもん。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする