フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 42610924 品番 M4×16
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質 長さ(mm)16 ねじの呼びM4 表面処理3価ユニクロ 種類フラッシュポイントシンワッシャー 寸法H(mm)2.5 ねじ長さ(mm)全ねじ 寸法F(mm)6 適合板厚(mm)3.2まで 寸法D(mm)10.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42610924
2023-06-06
用途:
設備メンテナンス時
富永自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホームセンターの1/2の価格に感謝しています、早く知っていれば(涙

対象商品:
42610924
2022-10-18
用途:
防鳥ネット固定
株式会社太陽商事 様 (サービス業)

ビットとのフィット感が最高です。
楽脱なく作業できました。

対象商品:
42610924
2018-05-17
用途:
アルミ看板の留めビスとして使用
建設業・工事業

10個入りでのホームセンターがあったが、モノタロウが経済的で納品が早い。

対象商品:
42610924
2016-07-28
用途:
倉庫の屋根材を固定する
北海道ECOファーム 様

地方のホームセンターでは100本400円強 同品が700本格安はかなりの削減になりました。

対象商品:
42610915
2016-08-31
用途:
鉄骨部に木板を取り付け作業
野村町営農組合 様

強度が十分にありしっかり取り付けできました。

対象商品:
42610924
2015-05-29
用途:
金物取付
建設業・工事業

OEMなんだから一緒のハズなんだけど、なんか他社のと比べて皿の部分が悪く言うとちゃちく感じる。
使用感、効きは問題ありません。
予算が厳しい現場では引き続き使わせてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする