※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイントラッパ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42611037
品番
M3.5×41
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
41
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
フラッシュポイントラッパ
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
5
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじの種類
全ねじ
寸法D(mm)
8