※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
フラッシュポイント リーマフレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42611116
品番
M5×80
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
80
ねじ長さ(mm)
45
材質
鉄
表面処理
3価ユニクロ
種類
フラッシュポイントリーマフレキ
寸法H(mm)
3.8
寸法F(mm)
12
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
10