※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×32 ボードテック フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 日本パワーファスニング 42611572 M4×32 ボードテック フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 日本パワーファスニング 42611572

ボードテック フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42611572 品番 M4×32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びM4 山数18 長さ(mm)32 材質 十字穴番号#2 種類ボードテック フレキ 寸法L(mm)32 寸法H(mm)3.8 寸法L1(mm)- 寸法D(mm)8 表面処理3価ユニクロ 寸法L2(mm)25 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)20 ねじ径(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする