※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
ボードテック フレキ(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42611606
品番
M5×80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
80
材質
鉄
十字穴番号
#2
種類
ボードテック フレキ
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
4.6
寸法L1(mm)
32.3
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ユニクロ
寸法L2(mm)
40.7
寸法W1(mm)
34.9
寸法W2(mm)
67.4
ねじ径(Φmm)
5