※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×45 ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 日本パワーファスニング 42611642 M4×45 ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 日本パワーファスニング 42611642

ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42611642 品番 M4×45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの呼びM4 山数18 長さ(mm)45 材質 十字穴番号#2 種類ボードテック皿 寸法L(mm)45 寸法H(mm)2.4 寸法L1(mm)- 寸法D(mm)8 表面処理3価ユニクロ 寸法L2(mm)38 頭部形状 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)33 ねじ径(Φmm)4.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2013-10-14
用途:
内装工事

強い結束力と下穴要らずで作業効率が良いです。
高くついても100本入りが有ると有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする