※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×60 ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 日本パワーファスニング 42611667 M5×60 ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 日本パワーファスニング 42611667

ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 長さ(mm)60 注文コード42611667 品番M5×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 山数16 長さ(mm)60 材質 十字穴番号#2 種類ボードテック皿 寸法L(mm)60 寸法H(mm)3.2 寸法L1(mm)21 寸法D(mm)10 表面処理3価ユニクロ 寸法L2(mm)32 頭部形状 寸法W1(mm)23.6 寸法W2(mm)47.4 ねじ径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2013-10-14
用途:
内装工事

強い結束力と下穴要らずで作業効率が良いです。
高くついても100本入りが有ると有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする