※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
ボードテック皿(鉄/3価ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
80
注文コード
42611676
品番
M5×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
山数
16
長さ(mm)
80
材質
鉄
十字穴番号
#2
種類
ボードテック皿
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
3.2
寸法L1(mm)
32.3
寸法D(mm)
10
表面処理
3価ユニクロ
寸法L2(mm)
40.7
頭部形状
皿
寸法W1(mm)
34.9
寸法W2(mm)
67.4
ねじ径(Φmm)
5