大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 波板用ビス
ポリカ波板ビスSTEEL(鉄下地用)(鉄/ブロンズ)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
42611712
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
ブロンズ