曜日別特売
M5×25 ポリカ波板ビスSTEEL(鉄下地用)(鉄/クリア)(小箱) 大阪魂 42611721

M5×25 ポリカ波板ビスSTEEL(鉄下地用)(鉄/クリア)(小箱) 大阪魂 42611721
M5×25 ポリカ波板ビスSTEEL(鉄下地用)(鉄/クリア)(小箱) 大阪魂 42611721

ポリカ波板ビスSTEEL(鉄下地用)(鉄/クリア)(小箱)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(250個)注文コード42611721品番M5×25
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)25材質表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42611721
2018-09-10
用途: ポリカ波板を固定
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

約30年使ったポリカ波板を交換、波板との接触面積が広く冬場の強い季節風でも十分耐える、今回はアルミ下地に使用。

対象商品 : 42611721
2018-03-11
用途: 庇等々
イチリュウメンテホーム建設業・工事業

強度が出てくるので良いと思います。施工も、しやすい。

対象商品 : 42611721
2016-12-07
用途: 波板トタンはり
有限会社 岡本工業建設業・工事業

価格が高いだけあって物もしっかりしていてよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4409:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする