ポリカ波板ビスWOOD(木下地用)(鉄/ブロンズ)(小箱)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42611737 品番M5×35
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)35 材質 表面処理ブロンズ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42611737
2021-11-14
用途:
従来使用品が古くなったため!

従来使用品が古くなったため上張りするため購入。
手元へ入れ見ると、ごっつく、過去使用品とは似ても
似ていないもの判明。
だからではないが古いものを(釘)今回ねじタイプ。
へ入れ替えが生じた。
使えないわけで無いが入れ替えた。職人いわく、
雪のらないよと言われていた!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42611737
2022-05-10
用途:
コスパよし

今まで使っていたものと比べても遜色はないです。
それでいて少し安いので、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
42611737
2020-07-07
用途:
波板張り替え

ホームセンターで類似品を買ったのですが、こちらの方が断然作業性が良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
42611737
2020-01-29
用途:
テラス外壁作業時
建設業・工事業

ポリカ波板ビスは、作業性も良く耐久性に優れているのでよく利用させてもらってます。

1人が参考にしています
対象商品:
42611737
2020-09-11
用途:
物干し場屋根修理
医療・福祉・介護関連業

仕上がりがとてもきれいでよいのですが、DIY程度だと数量が多すぎました。

1人が参考にしています
対象商品:
42611737
2019-02-04
用途:
物置トタン屋根の補修
医療・福祉・介護関連業

昔の傘釘に比べ、打ち易く強度も優れています。あとは、樹脂部分の耐久性がどうかだけです。

1人が参考にしています
対象商品:
42611737
2018-11-20
用途:
ポリカーボネートの取り付け作業に使用
株式会社エムズショップ 様

とても使いやすく釘よりも強度があり長期間使えるようなのでとても良い製品です

1人が参考にしています
対象商品:
42611737
2020-12-07
用途:
物置の屋根づくり
有限会社カメラの平松 様

200個中1個がネジの頭の+が小さい(完全に整形されていない)のがありました。
また、ドライバービットの引っ掛かりが悪いような気がします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
183:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする