ポリカ波板ビスWOOD(木下地用)(鉄/クリア)(小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42611746 品番M5×35
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 長さ(mm)35 用途鉄板小波32山用 材質 表面処理ラスパート

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42611746
2017-10-05
用途:
トタン補強

PBなので心配したが、近隣ホームセンターで売っているものと
遜色無く使用できた。

2人が参考にしています
対象商品:
42611746
2017-05-17
用途:
屋根材の交換
卸売・小売業

色が分かりづらく、ブロンズ希望なのにシルバーが来てしまった。それもかなり明るいシルバー色で写真が暗い感じの色系だったのでだまされた感じです。

MonotaROからの回答

大変恐れ入ります。
ブロンズは下記商品が該当となります。
注文コード:42611712
画像につきましては、今一度問題がないか確認するように致します。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品:
42611746
2016-12-07
用途:
波板トタンはり
有限会社 岡本工業 様 (建設業・工事業)

価格が高いだけあって商品もしっかりとしていた。仕上がりがきれいだ。

1人が参考にしています
対象商品:
42611746
2015-12-19
用途:
屋根固定
カーファクトリー 様

波板に綺麗に固定できている。出来れば安くなるととても助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする