※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 ボンデルワッシャー グレーゴム(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42611755 M4×12 ボンデルワッシャー グレーゴム(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42611755

ボンデルワッシャー グレーゴム(鉄/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42611755 品番 M4×12
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質 表面処理生地 種別4mm用 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)12 ねじの呼びM4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42611764
2022-02-25
用途:
外壁(角波トタン)張り工事時
有限会社青木鉄工 様

ユニクロ ジャックポイント ヘックスと合わせて使用しています。コストパフォーマンスがありとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
832:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする