※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×70 リーマピアス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42612123 M6×70 リーマピアス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺 42612123

リーマピアス(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 42612123 品番 M6×70
販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質 長さ(mm)70 ねじの呼びM6 表面処理三価ホワイト 寸法H(mm)4 寸法D(mm)12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
683:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする