※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ロックスター ウルトララインリセス モドトラス(鉄/ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42612141
品番
M5×19
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
19
材質
鉄
表面処理
生地
寸法H(mm)
4
寸法L1(mm)
7
適合板厚(mm)
4.5まで
寸法D(Φmm)
13.7
頭部形状
トラス
寸法d(Φmm)
4.8