(+)0番1種Bタイプナベ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42612376 品番 M2.0×3.0
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじの呼びM2.0 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)3 材質ステンレス 頭部形状ナベ 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.6 穴の形状十字穴 ねじ外径D(mm)(最大)1.96/(最小)1.88 穴幅(mm)(十字)2.00 十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.91 ねじ外径C(mm)(最大)2.04/(最小)1.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする