渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
電圧/電流
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
入力電圧(V)
0〜10
注文コード
42612999
品番
WPMZ-6-1AX-XE-T00
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・入力電圧
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100〜240±10%
取付方式
盤面取付
入力種類
電圧/電流
入力電圧(V)
0〜10
アナログ出力
なし
表示桁数
6桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
オープンコレクタ4点(NPN)
入力電流(A)
0〜0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
第1入力信号
直流電圧/電流
第2入力信号
なし
BCD出力
なし