※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6×5.0 (+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42613715 M1.6×5.0 (+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42613715

(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10000個) 注文コード 42613715 品番 M1.6×5.0
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質 頭部形状ナベ 長さ(mm)5 ねじの呼びM1.6 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)0.5 頭部径(Φmm)2.4 頭部高さ(mm)0.55 ねじ外径D(mm)(最大)1.56/(最小)1.50 穴幅(mm)(十字)1.65 十字穴深さ(mm)(最大)0.84/(最小)0.56 ねじ外径C(mm)(最大)1.63/(最小)1.57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4735:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする