※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42613907
品番
M1.4×4.0
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.3