渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
デジタルメータリレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
直流電圧
入力電圧(V)
±0.09999
比較出力
リレー3点
注文コード
42615415
品番
AM-215B-11-XR-XXX-XTW0
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・入力電圧・比較出力
など
351
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC24±20%
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧
入力電圧(V)
±0.09999
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
リレー3点
UL規格
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
テストレポート
あり
BCD出力
なし