※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6.0 (+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42616813 M2.6×6.0 (+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42616813

(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) ねじの呼びM2.6 長さ(mm)6 注文コード42616813 品番M2.6×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.6 長さ(mm)6 材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ 頭部径(Φmm)4 頭部高さ(mm)0.8 穴の形状十字穴 穴幅(mm)(十字)2.20 十字穴深さ(mm)(最大)1.41/(最小)1.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする