※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプ皿(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42616917
品番
M1.7×5.0
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
皿
長さ(mm)
5
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.64
寸法H(mm)
(最大)0.5
寸法M(mm)
1.7
寸法Q(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径D(mm)
(最大)1.69/(最小)1.63
寸法D'(mm)
2.5
ねじ外径C(mm)
(最大)1.76/(最小)1.70