※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6.0 (+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42617163 M2.6×6.0 (+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42617163

(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) ねじの呼びM2.6 注文コード42617163 品番M2.6×6.0
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.6 長さ(mm)6 材質 寸法H(mm)(最大)0.8 表面処理3価ホワイト 頭部形状 寸法M(mm)2.2 寸法Q(mm)(最大)1.41/(最小)1.06 穴の形状十字穴 寸法D'(mm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
233:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする