※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M1.0
長さ(mm)
1.5
注文コード
42618423
品番
M1.0×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
380
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M1.0
ねじピッチ(mm)
0.25
長さ(mm)
1.5
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42618423
M1.0×1.5
29028293
M1.0×1.5
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
1,498
欠品中
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました