アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの 玄関まわり用アクセサリー
電源アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619168
品番
IS-PU-A
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
鋼板
形状
据置型
出力電圧(V)
DC48
出力電流(A)
2.1
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)