アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの インターホン
拡声式インターホンNIM露出型子機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619247
品番
NI-BA
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
騒音環境下での呼出・通話に最適
大きな音量で一斉または選局放送
用途
騒音環境下や広い施設
材質
自己消火性樹脂
形状
据置・壁取付両用型
音圧レベル(dB)
90spl(60cmにて)、96spl(30cmにて)
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
通話方式
拡声自動交互通話