JHS-1AEK-TB テレビドアホンセット アイホン 42619256

テレビドアホンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42619256 品番JHS-1AEK-TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,800

非常ボタン付き
ほぼ真横まで見えるパノラマワイド
ズーム3画面&ワイド3画面で連続録画
ズーム/ワイドをワンタッチ切り替え
ボタンひとつで明るく・見やすく映像を補正
気になるところをスクロール
家庭内のコミュニケーションにも役立つ
夜でも訪問者をカラーで確認

セット内容モニター付親機(JH-1MEK-T)×1台、カメラ付玄関子機(JH-DBK)×1台 材質本体:自己消火性樹脂、アクリルパネル部:難燃性樹脂 形状壁取付型 消費電力(W)待受時:1.4、最大:7.0 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0〜40 適合ボックスJIS1個用スイッチボックス モニタ3.5型TFTカラー液晶 通話方式拡声自動交互通話/プレストーク通話

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする