BRAITH(ブレイス)
LEDサイドテープ60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42619344
品番
BE-766
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。
用途
自動車用イルミネーションLEDサイドテープ
LED色
アンバー
テープ幅(mm)
8
消費電力(W)
2.7
テープ厚さ(mm)
2.4
光束(Lm)
60
テープ長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
30
照射範囲
左用側面発光
注意
12V国産車専用