栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
C-701型カムロック用カム
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619465
品番
TL-96K-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
錠前用の止め金具です。
適合機種
TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365
質量(g)
12
材質
SPCC
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応