巧工房
巧工房の 自動車用収納用品
巧工房の 車用アームレスト/コンソールボックス
車種専用コンソールボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619493
品番
BSIEC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途
シートをスライドさせても充分機能するシエンタ専用設計、天板がトレーとして使用でき、携帯ホルダー/ドリンクホルダー付き、ティッシュボックスも収納できます。
材質
合成レザー
幅(mm)
150
色
ブラック
高さ(mm)
275
奥行(mm)
510
車種
トヨタ シエンタ(型式:NHP170G型 NSP170G型 NCP175G型 2015年7月〜)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
NCP175G型(4WD)はコンソールボックスの蓋を開けるとアームレストに干渉します。 シートの位置に合わせて設置しますと正常に取付けが出来ない場合がございます、シートの高さを低くしすぎるとアームレストにあたってしまう場合がございます、その際は設置する位置をずらしたりシートの位置を高くして取付けをしてください。