電子辞書ケース/イヤホン対応/タッチペン対応/Lサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42619554 品番DJC-006LBUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

音声機能付き電子辞書に最適!イヤホンとタッチペンを収納できる、EVA素材セミハードタイプの電子辞書ケース。イヤホンを本体に装着したまま収納でき、タッチペンも一緒に収納できるポケット付き。メディアカードなどを収納できるインナーポケット付き。

ネイビー 付属品シリコンシート 材質表地:ポリウレタン、芯材:EVA、メモリーカードポケット:ナイロン、イヤホンポケット:トリコット ポケット数メモリーポケット×2、イヤホンポケット×1 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×140×40(厚みは最厚部) 収納物イヤホン収納:○、メモリカード収納:○、タッチペン収納:○ 収納寸法(mm)幅163×奥行123×厚さ23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42619554 DJC-006LBUD 42619545 DJC-006LBK 電子辞書ケース/イヤホン対応/タッチペン対応/Lサイズ エレコム 電子辞書ケース/イヤホン対応/タッチペン対応/Lサイズ エレコム 1個 1,898 税込2,088

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
電子辞書の持ち運び
株式会社HATAKE 様

電子辞書メーカーの純正のケースではポケットが無く不便でしたが、こちらのケースはポケットがあり小物を入れるのに便利でした。

対象商品:
42619563
2021-08-05
用途:
入学祝にプレゼントとして
サービス業

しっかりした作りでとてもいいです。 電子辞書はエレコムではありませんがぴったりサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする