栃木屋
栃木屋の 扉部品
栃木屋の ロック、鍵、キー
PKロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42619562
品番
TL-372-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポールタイプのキーの採用により防犯性に優れ、特にドリルによる錠前破壊が困難な構造になっています。
キーの回転は、A・B間90°回転です。
キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
寸法C(mm)
27.5
寸法D(mm)
(30)
寸法E(mm)
17.4
用途
産業機器、アミューズメント機器、情報機器、自販機関連等
仕様
キーの回転は、A・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です(1点抜き)。
材質
C3604、S、SPCC、C3713/ABS
質量(g)
55
部品名称
ロック、取付ナット、回転規制カム、歯付座金、六角ナット、キー
表面処理
Cr、3価クロメート、Ni/黒色
キー番号
No.372A
RoHS指令(10物質対応)
対応