エレコム
エレコムの オフィス機器
エレコムの 電子辞書
エレコムの 電子辞書ケース
電子辞書ケース/2way/イヤホン・タッチペン・SDメモリ収納ポケット付/Lサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619633
品番
DJC-024LBK
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッと開閉、しっかり守る。2タイプの開閉方式で、使用時も持ち運び時も便利に使えるセミハードタイプの電子辞書ケース”DICT.”。
色
ブラック
付属品
シリコンシート
材質
表生地:ポリエステル、芯材:EVA、 裏地:ポリエステル 、フラップ: ポリウレタン
ポケット数
メモリーポケット×1、イヤホンポケット×1、タッチペンポケット×1、予備ポケット×1
機能
【イヤホン収納】○、【メモリーカード収納】○、【タッチペン収納】○
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
180×140×40※厚みは最厚部、163×123×23※参考収納