電子辞書ケース/2way/イヤホン・タッチペン・SDメモリ収納ポケット付/Lサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42619649 品番DJC-024LBU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,170
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パッと開閉、しっかり守る。2タイプの開閉方式で、使用時も持ち運び時も便利に使えるセミハードタイプの電子辞書ケース”DICT.”。

ブルー 付属品シリコンシート 材質表生地:ポリエステル、芯材:EVA、裏地:ポリエステル、フラップ:ポリウレタン ポケット数メモリーポケット×1、イヤホンポケット×1、タッチペンポケット×1、予備ポケット×1 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×140×40(厚みは最厚部) 収納物イヤホン収納:○、メモリカード収納:○、タッチペン収納:○ 収納寸法(mm)幅163×奥行123×厚さ23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42619649 DJC-024LBU 42619633 DJC-024LBK 電子辞書ケース/2way/イヤホン・タッチペン・SDメモリ収納ポケット付/Lサイズ エレコム 電子辞書ケース/2way/イヤホン・タッチペン・SDメモリ収納ポケット付/Lサイズ エレコム 1個 1,998 税込2,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする