エレコム
エレコムの オフィス機器
エレコムの 電子辞書
エレコムの 電子辞書ケース
電子辞書ケース/2way/イヤホン・タッチペン・SDメモリ収納ポケット付/Lサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42619667
品番
DJC-024LPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,170
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッと開閉、しっかり守る。2タイプの開閉方式で、使用時も持ち運び時も便利に使えるセミハードタイプの電子辞書ケース”DICT.”。
色
ピンク
付属品
シリコンシート
材質
表生地:ポリエステル、芯材:EVA、裏地:ポリエステル、フラップ:ポリウレタン
ポケット数
メモリーポケット×1、イヤホンポケット×1、タッチペンポケット×1、予備ポケット×1
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
180×140×40(厚みは最厚部)
収納物
イヤホン収納:○、メモリカード収納:○、タッチペン収納:○
収納寸法(mm)
幅163×奥行123×厚さ23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42619667
DJC-024LPN
42619633
DJC-024LBK
電子辞書ケース/2way/イヤホン・タッチペン・SDメモリ収納ポケット付/Lサイズ
エレコム
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198