ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42619773 品番 EHP-LF10IMABU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ ブルー 質量(g)約10(コード含まず) 対応機種【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上) 保証期間6カ月間 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 プラグ形状Lightningコネクタ インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型) 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする