ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード42619798 品番EHP-LF10IMARD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品シリコンカバー(装着済)、取扱説明書 型式セミオープン型 レッド 質量(g)約10(コード含まず) 対応機種(リモコンマイク)iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上) プラグLightningコネクタ 保証期間6カ月 再生周波数帯域(Hz)20〜20k アズワン品番64-4366-35 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型) 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)97 イヤホン形状インナーイヤー型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42619798 EHP-LF10IMARD 42619764 EHP-LF10IMABK ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I エレコム ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I エレコム 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする