コード長さ(m)1.2(Y型)
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書
型式セミオープン型、インナーイヤータイプ
色ホワイト
質量(g)約10(コード含まず)
対応機種【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)
保証期間6カ月間
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
プラグ形状Lightningコネクタ
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)
最大入力(mW)10
音圧感度(dB/mW)97