かんたんTVリモコン/12メーカー対応/Sサイズ/ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42619825 品番ERC-TV01SBK-MU
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

録画やメニューなどのボタン排除で、小さなお子様による誤操作を防ぐ! 12メーカーのテレビに対応し、握りやすさを追求したSサイズのマルチテレビリモコン。

付属品取扱説明書 電源DC3V 単四形乾電池2本(別売) 対応機種液晶テレビ(パナソニック/日立/シャープ/東芝/ソニー/三菱/LG/ハイセンス/aiwa/アズマ/オリオン/フナイ) 幅W×厚さ×高さH(mm)約49×25×112 通信方式赤外線(IR)方式 保証期間1年間 ボタン数21ボタン 電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42619825
2022-09-04
用途:
高齢義母使用

大きなボタンで操作性も良く、高齢の義母も快適に使っています。

対象商品:
42619825
2022-02-18
用途:
お年寄りには最高です。
新栄モールド株式会社 様

とにかく、シンプル!
テレビを点ける、消す、番組を変える、などの基本作業に特化し
ボタンも大きく操作感も良さそうです。
お年寄りには最高っぽいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする