SSD 内蔵 2.5インチ USB3.1 Gen1 SerialATA接続 簡単換装 耐衝撃 ケーブル セキュリティソフト データ移行ソフト付属

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)240 注文コード42619834 品番ESD-IB0240G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。

容量(GB)240 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケースx1、7mm-9.5mm変換スペーサーx1、マニュアルx1、 ライセンスナンバーシートx1 質量(g)47.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7 インターフェース2.5インチ SATA3.0(6Gbps) 保証期間1年間 読取速度(MB/s)500 書込速度(MB/s)430

商品説明動画

SSD紹介動画
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42619843
2021-05-15
用途:
自宅PC改修
サービス業

職場にPCに詳しい人がいて、SSD化を教えてもらいました。
少し金額は高い気もしますが、全てが揃っている点では、私みたいな素人にはありがたい商品です。
10年位前に買ったPCですが、蘇りました。

対象商品:
42619843
2020-08-18
用途:
請求書の作成 御社への注文など
有限会社三沢空調サービス 様 (建設業・工事業)

HDDからSSDに換装以前から検討していました ソフト ケーブル ケース等揃っていたので思っていたよりも簡単に換装できました4〜5年前に購入したsonyVAIOがよみがえりました感動です

対象商品:
42619843
2020-07-17
用途:
いろんなパソコンを使った作業
株式会社吉村計器 様

最近、パソコンの立ち上がりが遅くなってきたのでHDDをSSDに交換しようと思い、探していたところ、モノタロウさんにSSDの3点セットがあったので購入しました。
交換作業は簡単でコピーも取り換えも簡単にできました。
非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする