SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥131,780
¥119,800
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)〜12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,508
¥4,098
SilverStone ケースファン FHL120 堅牢な120mm PWM産業用ラジエーターファン SST-FHL120
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥4,948
¥4,498
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120S
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥23,078
¥20,980
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PRO
SILVER STONE(シルバーストーン)
税込¥25,278
¥22,980
職場にPCに詳しい人がいて、SSD化を教えてもらいました。
少し金額は高い気もしますが、全てが揃っている点では、私みたいな素人にはありがたい商品です。
10年位前に買ったPCですが、蘇りました。
HDDからSSDに換装以前から検討していました ソフト ケーブル ケース等揃っていたので思っていたよりも簡単に換装できました4〜5年前に購入したsonyVAIOがよみがえりました感動です
最近、パソコンの立ち上がりが遅くなってきたのでHDDをSSDに交換しようと思い、探していたところ、モノタロウさんにSSDの3点セットがあったので購入しました。
交換作業は簡単でコピーも取り換えも簡単にできました。
非常に満足しております。