ブルーライトカットメガネ PCメガネ 55%カット ブラウンレンズ ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42619904 品番G-BUB-W02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メガネでヘルスケア!パソコンやスマートフォンなどのディスプレイを見続ける機会が多い現代人のために開発されたブルーライトを軽減するエクリアブルーライト対策メガネ。
パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を約55%カットし、目を大切にするエクリアブルーライト対策メガネです。
ブルーライトカット率の高いブラウンレンズを採用しています。
目や体に有害な紫外線もしっかりと遮断するUVカット率99.9%を実現しています。
安全性が高く、長時間着用しても疲れにくい超軽量のプラスチック素材を採用しています。
レンズには軽くて透明度が高いアクリルレンズを採用しています。
フレームには衝撃に強く壊れにくいポリカーボネートを採用しています。
持ち運びや保管に便利なメガネ拭きとしても使用できる巾着型収納ポーチが付属しています。

セット内容眼鏡、収納袋 ブラック サイズ52□16-140 質量(g)20 レンズ色ブラウン フレームウェリントン 可視光線透過率(%)80 材質(レンズ)プラスチック、レンズ枠:プラスチック 紫外線透過率(%)1.0以下 材質(テンプル)プラスチック ブルーライトカット率0.55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42619904
2021-11-25
用途:
パソコン
アシヤトレーディング株式会社 様 (卸売・小売業)

ブラックカラー以外にブラウンカラーがあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする