FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42619947 品番LAT-FMBTB04WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。

接続端子USB Type-A メス 2port Bluetoothver.4.2 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7 付属品取扱説明書 仕様【対応プロファイル】A2DP、【対応コーデック】SBC、【対応コンテンツ保護規格】SCMS-T、【マルチペアリング】8台、【BASSブースト】あり ホワイト 質量(g)約32 使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと) 外形寸法(mm)Φ30×95(突起部除く) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)3.4 発光色赤・青 機能ラストメモリ機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 通信距離Bluetooth:Class 2(最大約10m(理論値)) 保存温度範囲(℃)-20〜45(結露なきこと) 適合ソケットΦ20.8〜22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 対象地域日本国内 各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証 変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42619947 LAT-FMBTB04WH 42619938 LAT-FMBTB04BK FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル エレコム 1個 4,098 税込4,508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする