ワコム Wacom Cintiq 16 保護フィルム 15.6インチ ペーパーライク 反射防止 上質紙

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42620507 品番TB-WC16FLAPL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・紙心地・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種ワコム15.6インチ液晶ペンタブレット(Wacom Cintiq 16)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする