1300 消臭ドライ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード42620656 品番1300
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

シャリ感のある素材を使用した「さらっと」した肌触りの半袖ポロシャツです。
ポリエステル100%で速乾性に優れ、お手入れもらくらくです。
両脇に消臭テープを縫い込んでおり、臭いを軽減いたします。
左肩には便利なペン差しポケット付。

ホワイト サイズM 種別半袖ポロシャツ 機能消臭 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 裾幅(cm)51 目付(g/m2)190 生地鹿の子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする