♯1200型ハンドル(U型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42620664 品番THA-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

レザータッチのソフト感のある取手です。

材質SPCC、SWRM、PE 用途計測機器・トランクケース等 質量(g)69 部品名称取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ 表面処理Cr、Ni、黒色 許容荷重(N[kgf])147[15]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:331

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42620664
2022-01-21
用途:
天体望遠鏡用収納木箱のハンドルとして使用
鉱業

自作した天体望遠鏡収納用の木箱の運搬用ハンドルとして使用するため購入。サイズ的に持ちやすく、強度的にも問題なく使用できました。木箱へのハンドルの固定には、木ねじではなく、木箱に穴をあけてM3ボルト&ナットを使用しました。価格も比較的安価なので良かったです。

対象商品:
42620664
2019-10-12
用途:
ビンテージ機器のトランクケースの補修用
球露屋 様

昔から有る形で頑強に出来てるしデザインが地味なところがとても良かった。

対象商品:
42620664
2017-10-25
用途:
へらぶな釣り用・二つ折りすのこの持ち手。
その他業種

持ち手をいろいろなホームセンターで探したがハンドル形が無くて。パソコンでモノタロウを検索して見つけました。寸法の確認をおこたって現物が少し大きいサイズで残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする