用途各種軽量ボックス等
セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)
材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS
質量(g)116
取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。
部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)
表面処理黒色、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応