5Pラッチングシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42620707 品番THA-280-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。
ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。

用途各種軽量ボックス等 セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2 材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS 質量(g)189 取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。 部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B) 表面処理黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品のご使用に際して3PラッチングシステムのTHA-280-1・2・3以外でのご使用は性能の低下を招く恐れがありますのでご注意、またはご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする